登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

5V9.0X5-E

QD5A6.2/B6.6

GATES QD5A6.2/B6.6

5 Grooves; 6.95" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD5A6.2/B6.6

BDI部件号

1130584

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.28
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672021975
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Multi Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD5A6.2/B6.6
重量/磅
7.282
详细描述
5 Grooves; 6.95" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
6.2 英寸 | 157.48 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
外径
6.95 英寸 | 176.53 毫米
最大节圆直径
6.6 英寸 | 167.64 毫米