登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QD8/5V16.00

QD8/5V16.00

GATES QD8/5V16.00

8 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD8/5V16.00

BDI部件号

1130875

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
39.92
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672061902
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD8/5V16.00
重量/磅
39.952
详细描述
8 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 15.9" Pitch Minimum; 15.9" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米
最大节圆直径
15.9 英寸 | 403.86 毫米
最小节圆直径
15.9 英寸 | 403.86 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米