登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QD8/5V9.75

QD8/5V9.75

GATES QD8/5V9.75

8 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 9.65" Pitch Minimum; 9.65" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD8/5V9.75

BDI部件号

1130889

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
24.3
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672060820
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD8/5V9.75
重量/磅
24.321
详细描述
8 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 9.65" Pitch Minimum; 9.65" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
9.65 英寸 | 245.11 毫米
最大节圆直径
9.65 英寸 | 245.11 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米