登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8/5V2120J

QD8B30.0

GATES QD8B30.0

8 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; A | B Belt Series; 29.6" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD8B30.0

BDI部件号

1130922

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
67.59
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672023801
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Multi Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD8B30.0
重量/磅
67.646
详细描述
8 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; A | B Belt Series; 29.6" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
30.35 英寸 | 770.89 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
29.6 英寸 | 751.84 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
30 英寸 | 762 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米