登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QD8D15.5

QD8D15.5

GATES QD8D15.5

8 Grooves; 16.14" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 15-1/2" Pitch Minimum; 15-1/2" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD8D15.5

BDI部件号

1130962

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
97.98
UNSPSC
26111806
EAN条码
0698672040808
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Multi Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD8D15.5
重量/磅
98.064
详细描述
8 Grooves; 16.14" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 15-1/2" Pitch Minimum; 15-1/2" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
16.14 英寸 | 409.956 毫米
最小节圆直径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
衬套孔径范围
1-1/2 To 4-1/2 英寸 | 55 To 70 毫米
最大节圆直径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米