登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QD9/5V31.50

QD9/5V31.50

GATES QD9/5V31.50

9 Grooves; 31-1/2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 31.4" Pitch Minimum; 31.4" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

QD9/5V31.50

BDI部件号

1130986

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
127.46
UNSPSC
26111806
EAN条码
0770075436621
沟槽数量
9
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
QD9/5V31.50
重量/磅
127.459
详细描述
9 Grooves; 31-1/2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 31.4" Pitch Minimum; 31.4" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
31.4 英寸 | 797.56 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
31.5 英寸 | 800.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
31.4 英寸 | 797.56 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 90 To 120 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米