登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SVS2/C11.56 1-7/8

SVS2/C11.56 1-7/8

GATES SVS2/C11.56 1-7/8

Variable Speed Pulley; 1-7/8" Bore; 2 Grooves; 11.56" Outside Diameter; A | B | C Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method

制造商部件号

SVS2/C11.56 1-7/8

BDI部件号

1132751

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
22.91
UNSPSC
26111813
EAN条码
0770075439837
传动带系列
A | B | C
沟槽数量
2
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
是否有键槽
Yes
调试方法
Manual Turn
英寸 - 公制
Inch
最小轴孔
No
类别 - BDI
Sheave - Variable Speed
名称
Pulley
关键字串
Variable Speed
制造商货号
79630025
重量/磅
50.5
详细描述
Variable Speed Pulley; 1-7/8" Bore; 2 Grooves; 11.56" Outside Diameter; A | B | C Belt Series; Finished Bore; No Bushing; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
外径
11.56 英寸 | 293.624 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米