登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

25B18H X 1/4 MPB

40B35H

POWERDRIVE LLC 40B35H

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

40B35H

BDI部件号

744754

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.57
UNSPSC
31171901
EAN条码
0637363155636
链规格
40
齿数
35
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.25
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
40B35H
重量/磅
3.46
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
5.856 英寸 | 148.742 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.578 英寸 | 141.68 毫米