登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

60FB17HX1.687

60FB21HX1.875

LINN GEAR 60FB21HX1.875

Roller Chain Sprocket; 1-7/8" Bore; 60 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

60FB21HX1.875

BDI部件号

585357

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.54
UNSPSC
31171901
链规格
60
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
60FB21HX1.875
重量/磅
3.4
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-7/8" Bore; 60 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
节圆直径
5.033 英寸 | 127.838 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
5.426 英寸 | 137.82 毫米