登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

80-1HR X 100FT

100 RIV WT 50FT

WHITNEY CHAIN 100 RIV WT 50FT

Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

100 RIV WT 50FT

BDI部件号

24873063

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RENOLD WWW.RENOLDJEFFERY.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.193
UNSPSC
31151603
EAN条码
6623901055166
链规格
100
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
其它特点
Wide-Waist link Plate Contour
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
WT100A1R50FT
重量/磅
2.63
详细描述
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.188 英寸 | 30.175 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米