12B-2 RIV 10FT PK
EBC 12B-2 RIV 10FT PK
Roller Chain; 12B-2 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; Curved; 5.715MM Pin Diameter
制造商部件号
12B-2 RIV 10FT PK
BDI部件号
18151247
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 墨西哥 40
BDI - 美国 5