登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

240-3 COT 10FT

240-3 COT 10FT

WHITNEY CHAIN 240-3 COT 10FT

Roller Chain; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.386" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter

制造商部件号

240-3 COT 10FT

BDI部件号

24870583

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RENOLD WWW.RENOLDJEFFERY.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
21.519
UNSPSC
31151603
EAN条码
6623901056774
链规格
240-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Alloy Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Wide-Waist link Plate Contour
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
WT240A3CX10FT
重量/磅
47.45
详细描述
Roller Chain; 240-3 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 0.386" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
滚轮宽
1.864英寸 | 47.35毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
板厚度
0.386 英寸 | 9.804 毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
板高
2.85 英寸 | 72.39 毫米