24B-2
DONGHUA 24B-2
Roller Chain; 24B-2 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
制造商部件号
24B-2
BDI部件号
20299022
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 20
BDI - 匈牙利 20
BDI - 罗马尼亚 20