登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

20BCL

40 SN CP C/L

RENOLD 40 SN CP C/L

Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.071" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

40 SN CP C/L

BDI部件号

17281516

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.009
UNSPSC
31151609
EAN条码
0673766033607
链规格
40
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Lubrication Free
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Syno Maintenance Free Chain | Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.071" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
板厚度
0.071 英寸 | 1.803 毫米
滚轮宽
0.309英寸 | 7.85毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
板高
0.461 英寸 | 11.709 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米