登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
E0180-014-0620-S

E0180-014-0620-S

E0180-014-0620-S

ASRAYMOND E0180-014-0620-S ; 紧固件/碟簧

Extension Spring; 0.014" Wire Diameter; 0.18" Outside Diameter; 0.62" Free Length; 1.75" Extension Length; Stainless Steel Material

制造商部件号

ASRAYMOND E0180-014-0620-S

BDI部件号

28255979

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
ASSOCIATED SPRING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
名称
Spring
关键字串
Extension
产品明细
Extension Spring
产品规格
0.014" Wire Diameter; 0.18" Outside Diameter; 0.62" Free Length; 1.75" Extension Length; Stainless Steel Material
详细描述
Extension Spring; 0.014" Wire Diameter; 0.18" Outside Diameter; 0.62" Free Length; 1.75" Extension Length; Stainless Steel Material