登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
E0420-045-2750-M

E0420-045-2750-M

E0420-045-2750-M

ASRAYMOND E0420-045-2750-M ; 紧固件/碟簧

Extension Spring; 0.045" Wire Diameter; 0.42" Outside Diameter; 2.75" Free Length; 5.99" Extension Length; Music Wire; Carbon Steel Material

制造商部件号

ASRAYMOND E0420-045-2750-M

BDI部件号

28256003

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
ASSOCIATED SPRING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
名称
Spring
关键字串
Extension
产品明细
Extension Spring
产品规格
0.045" Wire Diameter; 0.42" Outside Diameter; 2.75" Free Length; 5.99" Extension Length; Music Wire; Carbon Steel Material
详细描述
Extension Spring; 0.045" Wire Diameter; 0.42" Outside Diameter; 2.75" Free Length; 5.99" Extension Length; Music Wire; Carbon Steel Material