登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

Browning NSS1229HN

Browning NSS1229HN

Browning NSS1229HN ; 机械传动件/直齿轮

Spur; 1" Bore; 12 Diametral Pitch; 29 Teeth; 2.417" Pitch Diameter; 3/4" Face Width; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.58" Outside Diameter; Needle Bearing; Steel

制造商部件号

NSS1229HN

BDI部件号

327202

价格(不含税不含运费)
¥167.00 / 套
¥389.00 / 套

订购量

库存:
24
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.36
UNSPSC
31171700
EAN条码
0662289164608
齿轮类型
Spur
节距
12
齿数
29
压力角
14-1/2 Degree
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.125 Inch Shaft Length
类别 - BDI
Idler Gears
名称
Gear
关键字串
Spur Idler
制造商货号
NSS1229HN
制造商内部编号
1297498
重量/磅
0.8
详细描述
Spur; 1" Bore; 12 Diametral Pitch; 29 Teeth; 2.417" Pitch Diameter; 3/4" Face Width; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.58" Outside Diameter; Needle Bearing; Steel
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
节圆直径
2.417 英寸 | 61.392 毫米
外径
2.58 英寸 | 65.532 毫米