登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

62-IDL-SPRK

62-IDL-SPRK

GATES 62-IDL-SPRK

Synchronous Belt; 30MM Bore; 62MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 36 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 90.068MM Outside Diameter; Steel

制造商部件号

62-IDL-SPRK

BDI部件号

1111523

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.4
UNSPSC
31171806
EAN条码
0072053190274
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
8M
带节距
8 MM
齿数
36
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
6306 Bearing | With Integrated Shaft | No Lubrication
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
制造商货号
62-IDL-SPRK
制造商内部编号
7720-1530
重量/磅
9.69
详细描述
Synchronous Belt; 30MM Bore; 62MM Belt Width; 8M Belt Series; 8MM Belt Pitch; 36 Teeth; Ball Bearing; Flanged; 90.068MM Outside Diameter; Steel
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
端面宽
2.91英寸 | 73.914毫米
外径
3.546 英寸 | 90.068 毫米
内圈长
0.748英寸 | 19毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米