登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GSL

GSL

BREWER MACH AND GEAR GSL

Base Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; ; 2-15/16" Overall Height; Adjustable

制造商部件号

GSL

BDI部件号

21436973

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.196
UNSPSC
24101700
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
SO5 - SO6 Shaft
轴长
4 | 6
安装螺栓
5/8
螺纹规格
1-14
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Flanged Base | Serrated Teeth | 360 Degree Rotating Arm
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
GSL
重量/磅
9.25
详细描述
Base Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; ; 2-15/16" Overall Height; Adjustable
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米
总高
2.938 英寸 | 74.625 毫米