登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

017-107-0007

017-107-0007

BISON GEAR & ENG 017-107-0007

Gear Motor; Inline Type; 6.7:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; 107 Series; Direct Mounted; Die Cast Aluminum; 12In-Lbs Output Torque

制造商部件号

017-107-0007

BDI部件号

21437009

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.08
UNSPSC
26111524
EAN条码
0845171005573
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
6.7:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
261.2
安装形式
Direct Mounted
制造商系列
107
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
220Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
12In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Inverter Duty
千瓦KW(如含电机)
0.05HP
电机转速RPM(如含电机)
24 To 368
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
230VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
制造商货号
017-107-0007
重量/磅
9
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 6.7:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; 107 Series; Direct Mounted; Die Cast Aluminum; 12In-Lbs Output Torque
全长
8.71 英寸 | 221.234 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总高
3.6 英寸 | 91.44 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
总宽
5.36 英寸 | 136.144 毫米
输出轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米