登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

WSMR6-TA

WSMR6-TA

WORLDWIDE ELECTRIC WSMR6-TA

Torque Arm Kit; For Reducer Part Number WSMR6; Box Size 6; Heavy Gauge Steel Material

制造商部件号

WSMR6-TA

BDI部件号

21465763

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
WORLDWIDE ELECTRIC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.154
UNSPSC
26111500
EAN条码
0842530101389
部件类型
Torque Arm Kit
减速机件号
WSMR6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Box Size 6 | Heavy Gauge Steel Material
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Torque Arm
重量/磅
17.97647
详细描述
Torque Arm Kit; For Reducer Part Number WSMR6; Box Size 6; Heavy Gauge Steel Material