登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

140WM0028A 00100K1

140WM0028A 00100K1

MASTER POWER TRANS 140WM0028A 00100K1

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM28 Series; 0.877" Input Shaft Diameter

制造商部件号

140WM0028A 00100K1

BDI部件号

288405

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
46.266
EAN条码
0887726177472
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
WM28
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1750Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
5.1HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1644In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
6M60874
重量/磅
102
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM28 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.877 英寸 | 22.276 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到输入轴中心
7.5 英寸 | 190.5 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
全长
13.656 英寸 | 346.862 毫米
总宽
12.906 英寸 | 327.812 毫米
螺栓孔直径
0.531 英寸 | 13.5 毫米
总高
10.813 英寸 | 274.65 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米