登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

206UL25

206UL25

MORSE INDUSTRIAL 206UL25

Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

206UL25

BDI部件号

350432

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
14.528
EAN条码
0662288684244
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
U
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1078Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.14HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
812In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
206UL25
制造商内部编号
XE1006
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; U Series; 5/8" Input Shaft Diameter
全长
8.06 英寸 | 204.724 毫米
输入轴长度
1.81 英寸 | 45.974 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
7.25 英寸 | 184.15 毫米
总高
6.38 英寸 | 162.052 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米