登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
2606 3600/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT

2606 3600/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT

HUB CITY 2606 3600/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT

Speed Reducer; Right Angle; 3600:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 2600 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

2606 3600/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT

BDI部件号

23703625

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
24.494
UNSPSC
26111537
EAN条码
0662961032195
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3600:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
0.5
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.49
传动
Worm
制造商系列
2600
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.072HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2261In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
0230-24840
重量/磅
54
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3600:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 2600 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
7.438 英寸 | 188.925 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
中心距
2.626 英寸 | 66.7 毫米
底座到输出轴中心
2.938 英寸 | 74.625 毫米
总高
10.753 英寸 | 273.126 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
14.225 英寸 | 361.315 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
7.09 英寸 | 180.086 毫米