登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

F044060.ABQX02

F044060.ABQX02

CONE DRIVE F044060.ABQX02

Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter

制造商部件号

F044060.ABQX02

BDI部件号

24188709

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN CONEDRIVE.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
20.756
UNSPSC
26111537
EAN条码
0766234510769
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29.167
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
750Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.53HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
807In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 70 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
总高
8.96 英寸 | 227.584 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米
输入轴直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输入轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
总宽
7.15 英寸 | 181.61 毫米
螺栓孔直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
全长
11.18 英寸 | 283.972 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输出轴中心
2.75 英寸 | 69.85 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米