登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TL2012 32MM

1008 13/16

GATES 1008 13/16

13/16" Bore; 1.386" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

1008 13/16

BDI部件号

1089790

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.09
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053092202
衬套系列
1008
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1008.13/16
制造商内部编号
7858-0013
重量/磅
0.2
详细描述
13/16" Bore; 1.386" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
外径
1.386 英寸 | 35.204 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米