登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TL2012 32MM

1008 18MM

GATES 1008 18MM

18MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

1008 18MM

BDI部件号

1089783

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 6
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053111668
衬套系列
1008
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1008 18MM
制造商内部编号
7858-0018
重量/磅
0.22
详细描述
18MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
外径
1.386 英寸 | 35.204 毫米
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米