登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7060 3

1108 13/16

GATES 1108 13/16

13/16" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

1108 13/16

BDI部件号

1091249

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.11
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053092707
衬套系列
1108
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1108.13/16
制造商内部编号
7858-0113
重量/磅
0.25
详细描述
13/16" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
外径
1.511 英寸 | 38.379 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米