登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TL5050 125MM

1310 1

GATES 1310 1

1" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

1310 1

BDI部件号

1093768

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.24
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053092813
衬套系列
1310
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1310 1.
制造商内部编号
7848-4100
重量/磅
0.52
详细描述
1" Bore; 2" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1310 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米