登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1615 1/2STL-NK

1615 1/2STL-NK

GATES 1615 1/2STL-NK

1/2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

1615 1/2STL-NK

BDI部件号

1096490

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.66
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053111132
衬套系列
1615
是否有键槽
No
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1615.1/2STL-NK
制造商内部编号
7847-4106
重量/磅
1.46
详细描述
1/2" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米