登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3020-1-7/16

1615 38MM

MARTIN 1615 X 38MM ; 机械传动件/锥套

Shaft Bushing; 38MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

MARTIN 1615 X 38MM

BDI部件号

616169

价格(不含税不含运费)
¥48.00 / 套
¥107.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.599
UNSPSC
31171605
EAN条码
0697950210698
衬套系列
1615
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1615 38MM
重量/磅
1.32
详细描述
Shaft Bushing; 38MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 38.1MM Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米