登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1615 7/8

1615 7/8

GATES 1615 7/8

7/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

1615 7/8

BDI部件号

1096496

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.5
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053091809
衬套系列
1615
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1615.7/8
制造商内部编号
7858-2014
重量/磅
1.11
详细描述
7/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米