登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1610-35

2517 1-5/16

GATES 2517 1-5/16

1-5/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

2517 1-5/16

BDI部件号

1101305

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.33
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053092059
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2517 1.5/16
制造商内部编号
7858-3105
重量/磅
2.93
详细描述
1-5/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米