登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TL2012 32MM

3020 1-7/8

GATES 3020 1-7/8

1-7/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

3020 1-7/8

BDI部件号

1103651

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.32
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053088663
衬套系列
3020
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3020 1.7/8
制造商内部编号
7859-6114
重量/磅
5.11
详细描述
1-7/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 3020 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米