登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2012 14MM

3030 3-3/16

GATES 3030 3-3/16

3-3/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

3030 3-3/16

BDI部件号

1103719

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.18
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053112245
衬套系列
3030
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3030 3.3/16
制造商内部编号
7859-2303
重量/磅
4.8
详细描述
3-3/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米