登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1615 1-5/16

3535 3

GATES 3535 3

3" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

3535 3

BDI部件号

1104665

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.31
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053089332
衬套系列
3535
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3535 3.
制造商内部编号
7859-3300
重量/磅
9.5
详细描述
3" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米