登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SS 1210 25MM

4545 2-15/16

GATES 4545 2-15/16

2-15/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

4545 2-15/16

BDI部件号

1107019

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
11.53
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053089837
衬套系列
4545
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
4545 2.15/16
制造商内部编号
7859-5215
重量/磅
25.41
详细描述
2-15/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米