登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1615 1-5/16

4545 3-7/16

GATES 4545 3-7/16

3-7/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

4545 3-7/16

BDI部件号

1107036

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
10.12
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053089899
衬套系列
4545
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
4545 3.7/16
制造商内部编号
7859-5307
重量/磅
22.31
详细描述
3-7/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米