登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1108-19MM

5040 2-15/16

GATES 5040 2-15/16

2-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

5040 2-15/16

BDI部件号

1109358

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
16.42
UNSPSC
31171605
EAN条码
0072053550450
衬套系列
5040
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
5040 2.15/16
制造商内部编号
7858-8215
重量/磅
36.2
详细描述
2-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米