登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

Browning H25MM

Browning H25MM

Browning H25MM ; 轴承配件/锥套

Shaft Bushing; 25MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

制造商部件号

H 25 MM

BDI部件号

326975

价格(不含税不含运费)
¥24.00 / 套
¥80.00 / 套

订购量

库存:
9
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.295
UNSPSC
31171605
EAN条码
0662289253104
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
H 25 MM
制造商内部编号
1078542
重量/磅
0.65
详细描述
Shaft Bushing; 25MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米