登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TL1610 1 3/8

DOD 119654

DODGE 119654 ; 轴承配件/锁紧螺母

16MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

1210 X 16MM-KW

BDI部件号

256987

价格(不含税不含运费)
¥43.00 / 套
¥89.00 / 套

订购量

库存:
8
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.245
UNSPSC
31171605
EAN条码
0782475884032
衬套系列
1210
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1210 X 16MM, 5 X 2.3MM KW
制造商内部编号
119654
重量/磅
0.54
详细描述
16MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米