登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
DODGE 117021(3030 X 2" " )

2012-38MM NR. 2012038

DODGE 117021(3030 X 2" " )

DODGE 117021(3030 X 2 ; 轴承配件/锁紧螺母

2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

3030 X 2-KW

BDI部件号

256097

价格(不含税不含运费)
¥173.00 / 套
¥518.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.487
UNSPSC
31171605
EAN条码
0782475092123
衬套系列
3030
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3030 X 2-KW
制造商内部编号
117021
重量/磅
7.68
详细描述
2" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米