登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E-1-15/16

F 3-5/8

GATES F 3-5/8

3-5/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

F 3-5/8

BDI部件号

1124121

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.78
UNSPSC
31171605
EAN条码
0698672702966
衬套系列
F
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
F 3.5/8
制造商内部编号
7839-2310
重量/磅
10.53
详细描述
3-5/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米