登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SH1-11/16

F 4

GATES F 4

4" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

F 4

BDI部件号

1124124

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.61
UNSPSC
31171605
EAN条码
0698672703017
衬套系列
F
是否有键槽
No
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
F 4.
制造商内部编号
7839-2400
重量/磅
7.96
详细描述
4" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 3-5/8" Length Thru Bore; F Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
外径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米