登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

JA 1

J 3-3/8

GATES J 3-3/8

3-3/8" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

J 3-3/8

BDI部件号

1124784

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.12
UNSPSC
31171605
EAN条码
0698672703345
衬套系列
J
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
J 3.3/8
制造商内部编号
7839-3306
重量/磅
20.1
详细描述
3-3/8" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
5.148 英寸 | 130.759 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米