登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

M 4-5/8

M 4-5/8

GATES M 4-5/8

Bushing, Shaft; 4-5/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

制造商部件号

M 4-5/8

BDI部件号

18202480

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
衬套系列
M
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 4-5/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
孔径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米