登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FL 2 9/16

M 4-7/8

GATES M 4-7/8

4-7/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

M 4-7/8

BDI部件号

1125161

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
16.73
UNSPSC
31171605
EAN条码
0698672703925
衬套系列
M
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
M 4.7/8
制造商内部编号
7839-4414
重量/磅
36.89
详细描述
4-7/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
孔径
4.875 英寸 | 123.825 毫米