登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

QT 32MM

QT 32MM

GATES QT 32MM

32MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style

制造商部件号

QT 32MM

BDI部件号

1124343

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.23
UNSPSC
31171605
EAN条码
0770075429906
衬套系列
H
是否有键槽
No
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
H 32MM
制造商内部编号
7812-1037
重量/磅
0.5
详细描述
32MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米