登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

M 2 15/16

SDS 1-3/4

GATES SDS 1-3/4

1-3/4" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

SDS 1-3/4

BDI部件号

1131120

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.46
UNSPSC
31171605
EAN条码
0698672700627
衬套系列
SDS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SDS 1.3/4
制造商内部编号
7838-2112
重量/磅
1.02
详细描述
1-3/4" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
2.187 英寸 | 55.55 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米