登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SFMM40000

SDS 1-5/8

GATES SDS 1-5/8

1-5/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

SDS 1-5/8

BDI部件号

1131123

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.49
UNSPSC
31171605
EAN条码
0698672700603
衬套系列
SDS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SDS 1.5/8
制造商内部编号
7838-2110
重量/磅
1.08
详细描述
1-5/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
2.187 英寸 | 55.55 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米